Varifix Подложна гайка Systemfix 41 M10

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Ширина: 36 мм
Подходящо за монтажна шина: 41 x 124 мм, 41 x 22 мм, 41 x 41 мм, 41 x 44 мм, 41 x 62 мм, 41 x 82 мм, 41 x 128 мм, 41 x 86 мм
Материал: Стомана
Повърхност: Поцинкована
Клас на якост: 5.6
Материал на свързващия компонент: PP - Полипропилен
Тип резба: Метрична резба
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862104011
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Бърз монтаж в сравнение с плъзгаща гайка/комбинирана плъзгаща гайка
Varifix крилчатата гайка не се нуждае от задържане на място
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Бърз монтаж в сравнение с плъзгаща гайка/комбинирана плъзгаща гайка
Varifix крилчатата гайка не се нуждае от задържане на място
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Продуктови спецификации
Дебелина8 мм
Тип резба x номинален диаметърМ10
Тегло33 г
Ширина36 мм