Varifix Плъзгаща гайка М12, за шини 36_41, 34х29х6

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Подходящо за всички релси от тип 36 и 41

Подходящо за монтажна шина: 41 x 82 мм, 41 x 44 мм, 41 x 124 мм, 41 x 62 мм, 41 x 41 мм, 41 x 22 мм, 36 x 36 мм, 41 x 128 мм, 41 x 86 мм
Ширина: 29 мм
Дължина: 33 мм
Дебелина: 6 мм
Повърхност: Поцинкована
Материал: Стомана
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862064102
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Нашите продукти, сертифицирани като "Cradle to Cradle Certified®", са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Специалният фокус е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Нашите продукти, сертифицирани като "Cradle to Cradle Certified®", са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Специалният фокус е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Продуктови спецификации
Тип резба x номинален диаметърМ12
Тегло на продукта (за брой)38.505 г
Подходящо за монтажна шина41 x 82 мм, 41 x 44 мм, 41 x 124 мм, 41 x 62 мм, 41 x 41 мм, 41 x 22 мм, 36 x 36 мм, 41 x 128 мм, 41 x 86 мм
Ширина29.0 мм