Varifix Пета за конзола за шина 36, 90 градуса

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.
Допълнителна информация
Арт. номер: 0862005111
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 85.90 € с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Подходящ за монтажна релса36 x 36 мм
Дължина на държача на плочата135 мм
Ширина на държача на плочата65 мм
Дебелина на държача на плочата6 мм
Продуктови спецификации
Подходящ за монтажна релса36 x 36 мм
Дължина на държача на плочата135 мм
Ширина на държача на плочата65 мм
Дебелина на държача на плочата6 мм