Varifix Окачвач, тип махало, М8 къс, поц.

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

За окачване на тръбопроводи и компоненти с резбови пръти. Окачен монтаж към наклонени тавани (покривна зона).

Допустимо натоварване: 3 kN
Повърхност: Поцинкована
Материал: Стомана
Сертифициран за противопожарна защита: Да
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862048008
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Предотвратява неконтролирани напрежения върху монтажа
Гъвкав осцилиращ ефект 2 х 20° от всички страни
Инспекционният отвор осигурява сигурен монтаж
Без накланяне на скобите за тръби
Вертикална регулация до приблизително 25 мм възможна с дълга версия
Сертифициран по Cradle to Cradle®

Подобряване на сградата чрез използване на безопасни за здравето материали
По-широк обхват на приложение за зелено строителство и сертифициране на сгради съгласно LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху опазването на ресурсите, например чрез използването на рециклирани материали в производствения процес.

Забележка
(1 kN = 100 kp = 100 кг)

Предотвратява неконтролирани напрежения върху монтажа
Гъвкав осцилиращ ефект 2 х 20° от всички страни
Инспекционният отвор осигурява сигурен монтаж
Без накланяне на скобите за тръби
Вертикална регулация до приблизително 25 мм възможна с дълга версия
Сертифициран по Cradle to Cradle®

Подобряване на сградата чрез използване на безопасни за здравето материали
По-широк обхват на приложение за зелено строителство и сертифициране на сгради съгласно LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху опазването на ресурсите, например чрез използването на рециклирани материали в производствения процес.

Забележка
(1 kN = 100 kp = 100 кг)

Продуктови спецификации
Изходна резбаM8
Свързваща резбаM8
Дължина49 мм