Varifix Носеща клема Н 10

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

За закрепване на монтажни релси към Н-образни или Т-образни греди с дебелина на фланеца 10-25 мм

Диаметър на отвора: 13 мм
Дължина: 45 мм
Ширина: 40 мм
Дебелина: 6 мм
Повърхност: Поцинкована
Материал: Конструкционна стомана, 1.0037
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862005090
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Диаметър на отвора: 13 мм за резбови пръти или болтове до M12
Товароносимост с клас 4.6: 10 kN, Товароносимост с клас 5.6: 12 kN
Закрепване с комбинирана плъзгаща се гайка
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху опазването на ресурсите, например чрез използване на рециклиран материал в производствения процес.

Диаметър на отвора: 13 мм за резбови пръти или болтове до M12
Товароносимост с клас 4.6: 10 kN, Товароносимост с клас 5.6: 12 kN
Закрепване с комбинирана плъзгаща се гайка
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху опазването на ресурсите, например чрез използване на рециклиран материал в производствения процес.

Продуктови спецификации
Обхват на захващане10 мм
Диаметър на отвора13 мм
Дължина45 мм