Varifix Натягаща клема за шина 26_28

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

За закрепване на C-монтажни релси към стоманени подпори без пробиване и заваряване

Дължина: 45 мм
Височина: 45 мм
Материал: Стомана
Повърхност: Поцинкована
Тип резба: Метрична резба
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862005105
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Сигурен монтаж

Дизайн с два отвора

Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху опазването на ресурсите, например чрез използване на рециклиран материал в производствения процес.

Забележка
Винаги трябва да се използват две затягащи скоби на стоманена опора.

Сигурен монтаж

Дизайн с два отвора

Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху опазването на ресурсите, например чрез използване на рециклиран материал в производствения процес.

Забележка
Винаги трябва да се използват две затягащи скоби на стоманена опора.

Продуктови спецификации
Подходящ за монтажна релса26 x 18мм, 26 x 26 мм, 28 x 28 мм
Ширина70 мм
Дебелина4 мм
Дължина на стремето70 мм