Varifix Кука за трапецовидни профили - M8x95mm

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Бързо закрепване към профилни плочи.

Допустимо натоварване при дебелина на профилната плоча 1 мм: 0.5 kN
Допустимо натоварване при дебелина на профилната плоча 0.75 мм: 0.3 kN
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 08625530
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Cradle to Cradle®-сертифицирано

Подобряване на сградата с помощта на безопасни за околната среда материали
По-широк обхват на приложение за сертифициране по GreenBuilding и строителни сертификации в съответствие с LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът тук е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Cradle to Cradle®-сертифицирано

Подобряване на сградата с помощта на безопасни за околната среда материали
По-широк обхват на приложение за сертифициране по GreenBuilding и строителни сертификации в съответствие с LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът тук е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Продуктови спецификации
Дължина95 мм
Диаметър на куката7 мм