Varifix Конзола, 36_36_2.5, L=200mm

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Поцинкована конзола за монтаж на тръби, възли и много други

Височина на основната плоча: 120 мм
Ширина на основната плоча: 40 мм
Дебелина на основната плоча: 8 мм
Височина на профила: 36 мм
Ширина на профила: 36 мм
Дебелина на профила: 2.5 мм
Дължина на удължения отвор: 20 мм
Ширина на удължения отвор: 13 мм
Разстояние между отворите: 75 мм
Дължина на удължен отвор 2: 29.5 мм
Ширина на удължен отвор 2: 11.5 мм
Разстояние между отворите 2: 50 мм
Сертифициран за противопожарна защита: Да
Повърхност: Поцинкована
Материал: Конструкционна стомана, 1.0037
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862009019
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Капачка за край на релсата включена в обхвата на доставката
Единици със затягаща амплитуда ≤ 26 N/mm²
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Забележка
Не е подходящо за външна употреба. За монтаж на открито, изберете гамата от неръждаема стомана.

Капачка за край на релсата включена в обхвата на доставката
Единици със затягаща амплитуда ≤ 26 N/mm²
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Забележка
Не е подходящо за външна употреба. За монтаж на открито, изберете гамата от неръждаема стомана.

Продуктови спецификации
Ефективна дължина на държача208 мм
Допустимо натоварване за сценарий на натоварване 1 (линейно натоварване)15.48 kN/м
Допустимо натоварване за сценарий на натоварване 23.1 kN
Допустимо натоварване за сценарий на натоварване 31.55 kN