Varifix Конзола, 26_18_1.25 L=300mm

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Универсална стенна скоба за монтаж на тръби и много други

Височина на основната плоча: 120 мм
Ширина на основната плоча: 40 мм
Дебелина на основната плоча: 4 мм
Височина на профила: 18 мм
Ширина на профила: 26 мм
Дебелина на профила: 1.25 мм
Дължина на удължения отвор: 20 мм
Ширина на удължения отвор: 9 мм
Разстояние между отворите: 75 мм
Дължина на удължен отвор 2: 29.5 мм
Ширина на удължен отвор 2: 11.5 мм
Разстояние между отворите 2: 50 мм
Сертифициран за противопожарна защита: Не
Повърхност: Поцинкована
Материал: Конструкционна стомана, 1.0037
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862009002
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Капачка за край на релсата включена в доставката
Единици със затягаща амплитуда ≤ 26 N/mm²
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използването на рециклирани материали в производствения процес.

Забележка
Не е подходящо за външна употреба. За монтаж на открито, изберете неръждаемата гама.

Капачка за край на релсата включена в доставката
Единици със затягаща амплитуда ≤ 26 N/mm²
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използването на рециклирани материали в производствения процес.

Забележка
Не е подходящо за външна употреба. За монтаж на открито, изберете неръждаемата гама.

Продуктови спецификации
Ефективна дължина на държача304 мм
Допустимо натоварване за сценарий на натоварване 1 (линейно натоварване)0.69 kN/м
Допустимо натоварване за сценарий на натоварване 20.21 kN
Допустимо натоварване за сценарий на натоварване 30.1 kN