Varifix конзол-41/41-ST2,5-200MM

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Универсална стенна скоба за монтаж на тръби, възли и др.

Височина на основната плоча: 126 мм
Ширина на основната плоча: 50 мм
Дебелина на основната плоча: 8 мм
Височина на профила: 41 мм
Ширина на профила: 41 мм
Дебелина на профила: 2.5 мм
Дължина на удължения отвор: 20 мм
Ширина на удължения отвор: 13 мм
Разстояние между отворите: 75 мм
Дължина на удължен отвор 2: 20 мм
Ширина на удължен отвор 2: 12.5 мм
Разстояние между отворите 2: 35 мм
Повърхност: Поцинкована
Материал: Конструкционна стомана, 1.0037
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862009059
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Капачка за край на релсата включена в обхвата на доставката

Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Забележка
Не е подходящо за външна употреба. За монтаж на открито, изберете гамата от неръждаема стомана.

Cradle to Cradle® в строителната индустрия
Концепцията Cradle to Cradle® започва с нискоемисионното производство на нашите VARIFIX® продукти. Чрез използване на възобновяеми енергийни източници при производството и логистиката, намаляваме въздействието върху околната среда до минимум. Ако системата VARIFIX® вече не е необходима, ние се грижим за рециклирането след демонтаж. В съответствие с принципа: „Цикъл на ресурсно съхранение на материалите“.

Капачка за край на релсата включена в обхвата на доставката

Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Забележка
Не е подходящо за външна употреба. За монтаж на открито, изберете гамата от неръждаема стомана.

Cradle to Cradle® в строителната индустрия
Концепцията Cradle to Cradle® започва с нискоемисионното производство на нашите VARIFIX® продукти. Чрез използване на възобновяеми енергийни източници при производството и логистиката, намаляваме въздействието върху околната среда до минимум. Ако системата VARIFIX® вече не е необходима, ние се грижим за рециклирането след демонтаж. В съответствие с принципа: „Цикъл на ресурсно съхранение на материалите“.

Продуктови спецификации
Ефективна дължина на държача210 мм
Допустимо натоварване за сценарий на натоварване 1 (линейно натоварване)20.7 kN/м
Допустимо натоварване за сценарий на натоварване 24.14 kN
Допустимо натоварване за сценарий на натоварване 32.07 kN