Varifix Кламер за шина 41, ø10,5

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Безопасната алтернатива на шайбите

Височина: 10 мм
Материал: Стомана
Повърхност: Поцинкована
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862005152
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Предотвратява изкривяването на страните на C-релсата нагоре при натоварване
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху опазването на ресурсите, например чрез използване на рециклиран материал в производствения процес.

Предотвратява изкривяването на страните на C-релсата нагоре при натоварване
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху опазването на ресурсите, например чрез използване на рециклиран материал в производствения процес.

Продуктови спецификации
Диаметър на отвора10.5 мм
Подходящ за монтажна релса41 x 22 мм, 41 x 41 мм, 41 x 124 мм, 41 x 44 мм, 41 x 62 мм, 41 x 82 мм, 41 x 128 мм, 41 x 86 мм
Ширина30 мм
Дължина47.5 мм