Varifix Гумено-метален тампон, тип В, 50x30, M10

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

За предотвратяване на предаването на вибрации (напр. вибрации от машини към закрепвания)

Мин./макс. температурна устойчивост: -40 до 80 °C
Тип: B
Повърхност: Поцинкована
Твърдост по Шор А: 55
Материал: Каучук
Клас на якост: 4.6
Устойчивост на ултравиолетови лъчи: Да
Устойчивост на: Окисляване, атмосферни условия, основи, вода
Максимално надлъжно удължение: 500 %
Мин. температурна устойчивост: -40 °C
Тип резба: Метрична резба
Макс. температурна устойчивост: 80 °C
Устойчивост: Ресурси, замърсители/емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862800013
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Изработена от естествен каучук, особено подходяща за поддържане на леки и средни системи без значителни динамични натоварвания.

Cradle to Cradle® сертификат
Усъвършенстване на сградите чрез използване на безопасни материали
По-широк обхват на приложение за устойчиво строителство и сертификация на сгради съгласно LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти с сертификат Cradle to Cradle Certified® са ресурсоспестяващи и с ниско замърсяване. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Особено внимание се отделя на съхранението на ресурсите, напр. чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Забележка
Повечето гумено-метални елементи са предназначени за натоварване под налягане. Инсталационни позиции, при които доминират опъващи и срязващи напрежения, трябва да се избягват.

Не е подходяща за: бензин, бензен, разтворители, масла, греси и киселини

Изработена от естествен каучук, особено подходяща за поддържане на леки и средни системи без значителни динамични натоварвания.

Cradle to Cradle® сертификат
Усъвършенстване на сградите чрез използване на безопасни материали
По-широк обхват на приложение за устойчиво строителство и сертификация на сгради съгласно LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти с сертификат Cradle to Cradle Certified® са ресурсоспестяващи и с ниско замърсяване. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Особено внимание се отделя на съхранението на ресурсите, напр. чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Забележка
Повечето гумено-метални елементи са предназначени за натоварване под налягане. Инсталационни позиции, при които доминират опъващи и срязващи напрежения, трябва да се избягват.

Не е подходяща за: бензин, бензен, разтворители, масла, греси и киселини

Продуктови спецификации
Тип резба x номинален диаметърМ10
Дължина на резбата28 мм
Височина30 мм
Външен диаметър50 мм