Varifix Гумено-метален тампон, тип A, 40x30, M8

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

За предотвратяване на предаване на вибрации (например вибрации на машини към анкер)

  • Мин./макс. температурна устойчивост: -40 до 80 °C
  • Тип: A
  • Покритие: Поцинковано
  • Твърдост по Шор А: 55
  • Материал: Каучук
  • Клас на якост: 4.6
  • UV устойчивост: Да
  • Устойчивост на: Окисляване, Време, Основи, Вода
  • Макс. надлъжно удължение: 500 %
  • Мин. температурна устойчивост: -40 °C
  • Тип на резбата: Метрична резба
  • Макс. температурна устойчивост: 80 °C
  • Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии
Допълнителна информация
Арт. номер: 0862800003
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Еластична опора

Изработена от естествен каучук, особено подходяща за поддържане на леки и средно тежки системи без значителни динамични натоварвания

Сертифицирано по Cradle to Cradle®

Подобряване на сградата с използване на безопасни материали
По-широк обхват на приложение за устойчиво строителство и сертифициране на сгради в съответствие с LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти със сертификат Cradle to Cradle Certified® са ресурсно ефективни и ниско замърсяващи. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Особено внимание се обръща на съхраняването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Забележка
По-голямата част от каучуково-металните елементи са предназначени за натоварвания под натиск. Следва да се избягват монтажни позиции, при които доминират опънни и срязващи напрежения.

Не е подходяща за бензин, бензол, разтворители, масла, греси и киселини.

Еластична опора

Изработена от естествен каучук, особено подходяща за поддържане на леки и средно тежки системи без значителни динамични натоварвания

Сертифицирано по Cradle to Cradle®

Подобряване на сградата с използване на безопасни материали
По-широк обхват на приложение за устойчиво строителство и сертифициране на сгради в съответствие с LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти със сертификат Cradle to Cradle Certified® са ресурсно ефективни и ниско замърсяващи. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Особено внимание се обръща на съхраняването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Забележка
По-голямата част от каучуково-металните елементи са предназначени за натоварвания под натиск. Следва да се избягват монтажни позиции, при които доминират опънни и срязващи напрежения.

Не е подходяща за бензин, бензол, разтворители, масла, греси и киселини.

Продуктови спецификации
Тип резба x номинален диаметърМ8
Дължина на резбата23 мм
Височина30 мм
Външен диаметър40 мм