Varifix Ъглова планка, за шина 26

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Материал: Стомана
Повърхност: Поцинкована
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862005050
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 120 € с ДДС

Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху опазването на ресурсите, например чрез използване на рециклиран материал в производствения процес.

Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху опазването на ресурсите, например чрез използване на рециклиран материал в производствения процес.

Продуктови спецификации
Подходящ за монтажна релса26 x 18 мм, 26 x 26 мм, 28 x 28 мм
Дължина на рамото100 мм
Ширина на страната27 мм
Дебелина3 мм