Varifix Челен профил 90°

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Дължина на държачната плоча: 120 мм
Ширина на държачната плоча: 40 мм
Разстояние между отворите на стенния монтаж: 75 мм
Дължина на удължения отвор: 20 мм
Материал: Конструкционна стомана, 1.0037
Повърхност: Поцинкована
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862005140
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху опазването на ресурсите, например чрез използване на рециклиран материал в производствения процес.

Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху опазването на ресурсите, например чрез използване на рециклиран материал в производствения процес.

Продуктови спецификации
Подходящ за монтажна релса26 x 18 мм, 26 x 26 мм, 28 x 28 мм
Дебелина на държача на плочата4 мм
Ширина на удължения отвор9 мм
Разстояние между отворите 242 мм