Varifix Бърза гайка Systemfix 26 и 28, M6

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

За свързване на всички монтажни релси VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 и 36/36

Ширина: 30 мм
Дебелина на материала: 2.5 мм
Дебелина: 5 мм
Мин./макс. температурна устойчивост: -40 до 90 °C
Материал: Стомана
Повърхност: Поцинкована
Материал на свързващия компонент: POM - Полиацетал (Полиоксиметилен)
Тип резба: Метрична резба
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862102100
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 120 € с ДДС

Незабавно фиксиране с 1/4 завъртане

Свързване чрез триене с релсата
Прецизно прилепване в монтажната релса – възможност за регулиране в релсата
Възможен монтаж с една ръка
По-лесен монтаж, особено при работа на стълби
За всички модели Systemfix
Оптимално окачване с резбови пръти за дълги дължини

Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху опазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Незабавно фиксиране с 1/4 завъртане

Свързване чрез триене с релсата
Прецизно прилепване в монтажната релса – възможност за регулиране в релсата
Възможен монтаж с една ръка
По-лесен монтаж, особено при работа на стълби
За всички модели Systemfix
Оптимално окачване с резбови пръти за дълги дължини

Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху опазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Продуктови спецификации
Дължина27 мм
Тип резба x номинален диаметърМ6
Подходящо за монтажна шина26 x 18 мм, 26 x 26 мм, 28 x 28 мм
Тегло24г