Varifix Болт SYSTEMFIX 26 и 28, M8х60mm

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Ширина: 30 мм
Дебелина на материала: 2.5 мм
Дебелина: 5 мм
Мин./макс. температурна устойчивост: -40 до 90 °C
Материал: Стомана
Повърхност: Поцинкована
Клас на якост: 4.6
Материал на свързващия компонент: POM - Полиоксиметилен
Тип резба: Метрична резба
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862102113
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Незабавно фиксиране с 1/4 завъртане

Свързване чрез триене с релсата
Прецизно прилепване в монтажната релса – възможно подравняване в релсата
Монтаж с една ръка е възможен
По-лесен монтаж, особено при работа на стълби
Оптимално окачване възможно с резбови пръти за дълги дължини
За всички модели Systemfix

Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху опазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Незабавно фиксиране с 1/4 завъртане

Свързване чрез триене с релсата
Прецизно прилепване в монтажната релса – възможно подравняване в релсата
Монтаж с една ръка е възможен
По-лесен монтаж, особено при работа на стълби
Оптимално окачване възможно с резбови пръти за дълги дължини
За всички модели Systemfix

Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху опазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Продуктови спецификации
Дължина27 мм
Дължина на резбата.80 мм
Тип резба x номинален диаметър.М8
Подходящо за монтажна шина26 x 18 мм, 26 x 26 мм, 28 x 28 мм