Varifix Болт Standardfix, M10x60mm, за шина 41

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Повърхност: Поцинкована
Материал: Стомана
Тип резба: Метрична резба
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862100041
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 85.90 € с ДДС

Клас на якост на шпилката: 4.6

Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Клас на якост на шпилката: 4.6

Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Продуктови спецификации
Подходящо за монтажна шина.41 x 22 мм, 41 x 41 мм, 41 x 62 мм, 41 x 124 мм, 41 x 44 мм, 41 x 82 мм, 41 x 128 мм, 41 x 86 мм
Номинален диаметър10 мм
Дължина (чукче и шпилка).60 мм
Диаметър на шайбата40 мм