Varifix Болт Standardfix, M10x40mm, за шина 36

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Повърхност: Поцинкована
Материал: Стомана
Тип резба: Метрична резба
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862100020
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Клас на якост на шпилката: 4.6

Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Клас на якост на шпилката: 4.6

Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Продуктови спецификации
Подходящо за монтажна шина.36 x 36 мм
Номинален диаметър10 мм
Дължина (чукче и шпилка).40 мм
Диаметър на шайбата30 мм