Упл.лента за автомобили-15х4-8m

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Уплътнителна лента за превозни средства SEALTPE-VEH-ROLL-15X4-8M

Допълнителна информация
Арт. номер: 08754154
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Уплътнителната лента за превозни средства предпазва от вибрации и сигурно и трайно уплътнява фугите само с една стъпка. Предварително компресирана до 20% Самозалепваща се от едната страна Температурна устойчивост: -30°C до +90°C Паропропусклива, като по този начин предотвратява натрупването на вода След освобождаване на компресията, уплътнителната лента развива сила на връщане, която притиска здраво към ръбовете на фугата и компенсира неравностите. Инструкциите за употреба са препоръки, базирани на проведените от нас тестове и на нашия опит; извършете собствени тестове преди всяко приложение. Поради големия брой приложения и условията на съхранение и обработка, не поемаме отговорност за конкретен резултат от приложението. Доколкото нашата безплатна услуга за клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази услуга не поема отговорност, освен ако дадените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретно уговорена услуга или ако консултантът е действал умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото да правим технически промени и да разработваме допълнително продуктите.

Уплътнителната лента за превозни средства предпазва от вибрации и сигурно и трайно уплътнява фугите само с една стъпка. Предварително компресирана до 20% Самозалепваща се от едната страна Температурна устойчивост: -30°C до +90°C Паропропусклива, като по този начин предотвратява натрупването на вода След освобождаване на компресията, уплътнителната лента развива сила на връщане, която притиска здраво към ръбовете на фугата и компенсира неравностите. Инструкциите за употреба са препоръки, базирани на проведените от нас тестове и на нашия опит; извършете собствени тестове преди всяко приложение. Поради големия брой приложения и условията на съхранение и обработка, не поемаме отговорност за конкретен резултат от приложението. Доколкото нашата безплатна услуга за клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази услуга не поема отговорност, освен ако дадените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретно уговорена услуга или ако консултантът е действал умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото да правим технически промени и да разработваме допълнително продуктите.

Продуктови спецификации
Химична основаАкрилатно лепило
ЦвятЧерен
Дължина8.0 мм
Широчина15 мм