Универсален дюбел ZEBRA SHARK TWIST, ø8х46mm

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.

Допълнителна информация
Арт. номер: 590680846
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
дължина на анкера46 mm
Диаметър отвор в планка8 mm
диаметър на анкера8 mm
Дълбочина отвор45 mm
Продуктови спецификации
дължина на анкера46 mm
Диаметър отвор в планка8 mm
диаметър на анкера8 mm
Дълбочина отвор45 mm