Универсален дюбел ZEBRA SHARK TWIST, ø6х36mm

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.

Допълнителна информация
Арт. номер: 590680636
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
дължина на анкера36 mm
Диаметър отвор в планка6 mm
диаметър на анкера6 mm
Дълбочина отвор36 mm
Продуктови спецификации
дължина на анкера36 mm
Диаметър отвор в планка6 mm
диаметър на анкера6 mm
Дълбочина отвор36 mm