Универсален дюбел ZEBRA SHARK TWIST, ø10х56mm

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.

Допълнителна информация
Арт. номер: 590681056
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
дължина на анкера56 mm
Диаметър отвор в планка10 mm
диаметър на анкера10 mm
Дълбочина отвор56 mm
Продуктови спецификации
дължина на анкера56 mm
Диаметър отвор в планка10 mm
диаметър на анкера10 mm
Дълбочина отвор56 mm