U bolt ZnZ M14, 8

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Допълнителна информация
Арт. номер: 5422408233
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Вътрешен диаметър219 мм
Височина275 мм
Широчина233 мм
Дължина на резбата60 мм
Тип резбаM14
Продуктови спецификации
Вътрешен диаметър219 мм
Височина275 мм
Широчина233 мм
Дължина на резбата60 мм
Тип резбаM14