U - болт ZnZ M14, 6

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Допълнителна информация
Арт. номер: 5422408185
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Вътрешен диаметър171 мм
Височина210 мм
Широчина185 мм
Дължина на резбата70 мм
Тип резбаM14
Продуктови спецификации
Вътрешен диаметър171 мм
Височина210 мм
Широчина185 мм
Дължина на резбата70 мм
Тип резбаM14