U - болт ZnZ M12, 4

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Допълнителна информация
Арт. номер: 5422408135
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 85.90 € с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Вътрешен диаметър123 мм
Височина160 мм
Широчина135 мм
Дължина на резбата55 мм
Тип резбаM12
Продуктови спецификации
Вътрешен диаметър123 мм
Височина160 мм
Широчина135 мм
Дължина на резбата55 мм
Тип резбаM12