Трапецовидeн окачвач Vds, М10mm

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Повърхност: Поцинкована по Сендцимир
Ширина: 25 мм
Дължина на крайника: 94 мм
Дебелина на материала: 2.5 мм
Диаметър на кръгъл отвор: 9.5 мм
Диаметър на кръгъл отвор 2: 4.2 мм
Допустимо натоварване: 0.8 kN
Материал: Стомана
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 1862515001
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 85.90 € с ДДС

Закрепване чрез сквозен монтаж с резбов прът M8
Също възможно с 4.0 мм AIMg 5 уплътнителни нитове (DIN 1725) или 4.2 мм самонарезни винтове, изработени от циментирана стомана
Лесно регулиране към различни профили на трапецовидни плочи благодарение на определените точки на огъване
Поцинкована по Сендцимир – непрекъснато горещо поцинковане на стоманената лента
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху опазването на ресурсите, например чрез използване на рециклиран материал в производствения процес.

Забележка
Одобрено от VdS за закрепване на тръби до DN 50. Максимално допустимото натоварване зависи от дебелината на трапецовидната плоча.

Сертификат VdS № G 4021037

Закрепване чрез сквозен монтаж с резбов прът M8
Също възможно с 4.0 мм AIMg 5 уплътнителни нитове (DIN 1725) или 4.2 мм самонарезни винтове, изработени от циментирана стомана
Лесно регулиране към различни профили на трапецовидни плочи благодарение на определените точки на огъване
Поцинкована по Сендцимир – непрекъснато горещо поцинковане на стоманената лента
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху опазването на ресурсите, например чрез използване на рециклиран материал в производствения процес.

Забележка
Одобрено от VdS за закрепване на тръби до DN 50. Максимално допустимото натоварване зависи от дебелината на трапецовидната плоча.

Сертификат VdS № G 4021037

Продуктови спецификации
Дебелина2,5 мм
РезбаМ10
Ширина25 мм