Тениска с яка LION 100% памук тъмно сива

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Поло тениска с къс ръкав и изчистен дизайн изработена от 100% памук пике „piqué“. 

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

• 100% памук пике „piqué“

• 98% памук пике „piqué“, 2% вискоза само за сив меланж

• Тегло: 200 g/m²

• Контрастна лента за пот на яката

• Странични вентилационни отвори в контрастен цвят за допълнителна лекота и прохлада

• Яка с две копчета

• Рипсени къси ръкави 

• 100% памук пике „piqué“

• 98% памук пике „piqué“, 2% вискоза само за сив меланж

• Тегло: 200 g/m²

• Контрастна лента за пот на яката

• Странични вентилационни отвори в контрастен цвят за допълнителна лекота и прохлада

• Яка с две копчета

• Рипсени къси ръкави 

Продуктови спецификации
Състав100% памук
Тегло200 g/m²