Свредла за метал и дърво
Popular products from category Свредла за метал и дърво
Свредло за дърво 10x250 mm COX
С центриращ връх и предварителен резец
Прецизно шлифован
Работна дължина: 155 mm, обща дължина: 250 mm
Захват Ø 10,0 mm
Свредло за дърво 8x250 mm COX
С центриращ връх и предварителен резец
Прецизно шлифована
Работна дължина: 155 mm, обща дължина: 250 mm
Размер Ø 8,0 mm
Свредло за дърво 6x250 mm COX
С центриращ връх и предварителен резец
Прецизно шлифована
Работна дължина: 155 mm, обща дължина: 250 mm
Размер Ø 6,0 mm
Свредло за дърво 12x250 mm COX
С центриращ връх и предварителен резец
Прецизно шлифована
Работна дължина: 155 mm, обща дължина: 250 mm
Захват Ø 10,0 mm
Машинен райбер HSCo, H7 DIN1835A
Професионална NC машинна разширителна фреза Würth HSCo WN H7, предназначена за високоточна обработка и довършителни операции при стомана, неръждаема стомана, чугун, алуминий, мед, титан и пластмаси. Осигурява максимална прецизност, дълъг експлоатационен живот и универсално приложение.
Свредло за дърво HSS LONGLIFE & SPEED
Прецизната спирална бургия Würth LONGLIFE & SPEED е професионален инструмент за чисто, прецизно и без разкъсване пробиване във всички видове дървесина, включително твърди и ламинирани ПДЧ. Отличава се с висока издръжливост, лесно отвеждане на стружките и минимален разход на сила при пробиване.
Свредло за метал HSCO Zebra
Спирално свредло HSCO DIN 338 тип RN на Würth е професионално кобалтово свредло с 5% Co, предназначено за пробиване в неръждаема стомана (Inox), титан и високоякостни стомани до 900 N/mm²
Свредло за метал HSS Red Line
HSS Свредла за стомана за прецизни отвори, ъгъл на върха 135''.
Свредло за метал HSCO RED STRIPE
Достъпното и издръжливо свредло за бързо пробиване на неръждаеми стомани, топлоустойчиви стомани и широко приложение в стомани с якост до 1,000 N/mm2.
Комплект свредла HSS-ZEBRA, (D1-D10)-0.5 19 части
Професионален комплект от 19 прецизни спирални свредла HSS за широко приложение в стомани с якост до 1000 N/mm² и чугун. Оптимизираното кръстато заточване намалява необходимата сила на подаване с приблизително 20% спрямо стандартните свредла. Осигурява точно започване на пробиването без предварително центриране, включително върху заоблени повърхности. Комплектът се доставя в компактна ORSY® системна касета.
Свредло за точкови заварки, ф 8мм
Специално HSS свредло за бързо и прецизно премахване на точкови заварки. Фиксираният центриращ връх позволява започване на пробиването без предварително центриране, а подобрената PLUS геометрия е подходяща и за високоякостни ламарини.
Комплект стъпаловидни свредла SMART STEP HSS 3 части
Комплект от 3 стъпкови свредла Würth HSS SMART STEP Limited Edition за прецизно пробиване и разширяване на отвори в ламарина. С тристенна опашка и кутия ORSY.
Свредла за метал от Würth – за да направите задачата бърза, лесна и безопасна
Вероятно ще дойде момент, когато ще трябва да пробиете дупка през парче метал. Инструментите и методите, използвани за това, са почти толкова разнообразни, колкото различните видове метали. Бургии за метал се предлагат в широка гама от форми, размери, материали и покрития. Обикновените типове не могат да прорязват стомана, така че имате нужда от тежко, твърдо свредло за метал, за да свършите работата. Основните видове свредла, на които можете да разчитате за металообработващи проекти: титан и кобалт.
Високоскоростната стомана (HSS) е популярен материал, подходящ за пробиване в меки стомани, както и в дърво и пластмаса.
Кобалтът (HSCO) се счита за надграждане от HSS, тъй като включва 5-8% кобалт, смесен в основния материал. Това е чудесен вариант за пробиване в по-твърда стомана, както и в неръждаема стомана.
TiN (титаниев нитрид, златист цвят) Може да се работи по-бързо от свредла без покритие и увеличен живот на инструмента.
Видове свредло за метал, според типа на материала:
- Свредло за метал HSCO;
- Свредло за метал HSS;
- Свредло за метал HSS TiN;
- Свредло за метал HSS удължено;
- Свредло за метал HSS двойно.
Защо да пазарувате онлайн от Wurth
При нас ще намерите качествени свредла за метал. Това включва закалена стомана, неръждаема стомана, алуминий и др. Ние се консултираме с иноватори в технологията и дизайна на инструменти, за да придобием по-широко разбиране за това къде се вписват тези продукти и как работят оптимално.
Поръчайте още сега нови свредла за метал на супер изгодни цени онлайн и с бърза доставка до всяка точка на България!