Пробиване и нарязване на резби

Popular products from category Пробиване и нарязване на резби

Loading
Преглед като Таблица Списък
Подреди по
Филтриране

requestavailability.successmessage

Машинен метчик HSS Optimum

Машинни метчици HSS Optimum Тип C

requestavailability.successmessage

Машинен райбер HSCo, H7 DIN1835A

Професионална NC машинна разширителна фреза Würth HSCo WN H7, предназначена за високоточна обработка и довършителни операции при стомана, неръждаема стомана, чугун, алуминий, мед, титан и пластмаси. Осигурява максимална прецизност, дълъг експлоатационен живот и универсално приложение.

9 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Метчик HSS М6 COX

COXT673650
  • За метрична ISO стандартна резба
  • Стъпка: 1,0 mm

requestavailability.successmessage

Метчик HSS М8 COX

COXT673868
  • За метрична ISO стандартна резба
  • Стъпка: 1,25 mm

requestavailability.successmessage

Ръчен метчик HSS Optimum

Ръчни метчици Optimum DIN 352 HSS.

requestavailability.successmessage

Свредло SMART STEP EU+ DIN338

Оригиналното спирално свредло SMART STEP с патентовано стъпаловидно връхче и изключително неравномерна стъпка на витлото (от Ø 2.5 мм) за още по-бързо, по-лесно пробиване с ненадмината прецизност и дълъг експлоатационен живот.

30 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Свредло SMART STEP EU+ HSCO DIN338

Универсална свредла SMART STEP с патентована геометрия на върха

Свредлото SMART STEP с универсално приложение и патентована стъпаловидна геометрия на върха, с изключително неравномерна стъпка (от Ø 2,5 мм), осигурява още по-бързо, по-комфортно пробиване с несравнима прецизност и дълъг експлоатационен живот.

8 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Свредло за дърво HSS LONGLIFE & SPEED

Прецизната спирална бургия Würth LONGLIFE & SPEED е професионален инструмент за чисто, прецизно и без разкъсване пробиване във всички видове дървесина, включително твърди и ламинирани ПДЧ. Отличава се с висока издръжливост, лесно отвеждане на стружките и минимален разход на сила при пробиване.

13 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Свредло за дърво 10x250 mm COX

COX972510

С центриращ връх и предварителен резец

Прецизно шлифован

Работна дължина: 155 mm, обща дължина: 250 mm

Захват Ø 10,0 mm

requestavailability.successmessage

Свредло за дърво 12x250 mm COX

COX972512

С центриращ връх и предварителен резец

Прецизно шлифована

Работна дължина: 155 mm, обща дължина: 250 mm

Захват Ø 10,0 mm

requestavailability.successmessage

Свредло за дърво 8x250 mm COX

COX972508

С центриращ връх и предварителен резец

Прецизно шлифована

Работна дължина: 155 mm, обща дължина: 250 mm

Размер Ø 8,0 mm

requestavailability.successmessage

Свредло за метал 4mm x 43 x 96mm 1/4 COX

COXT978202

Подходящ за ламарина, стомана и ковък чугун

requestavailability.successmessage

Свредло за метал HSCO Magma

Професионална спирална свредла Würth HSCo DIN 338 RN MAGMA, разработена за високопрецизно пробиване в неръждаема стомана, титан, чугун и специални сплави. Благодарение на специалното магма многослойно покритие, инструментът осигурява до 9 пъти по-дълъг живот и до 50% по-висока скорост на пробиване в сравнение с обикновените свредла.

21 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Свредло за метал HSCO RED STRIPE

Достъпното и издръжливо свредло за бързо пробиване на неръждаеми стомани, топлоустойчиви стомани и широко приложение в стомани с якост до 1,000 N/mm2.

19 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Свредло за метал HSCO Zebra

Спирално свредло HSCO DIN 338 тип RN на Würth е професионално кобалтово свредло с 5% Co, предназначено за пробиване в неръждаема стомана (Inox), титан и високоякостни стомани до 900 N/mm²

23 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Свредло за метал HSS Red Line

HSS Свредла за стомана за прецизни отвори, ъгъл на върха 135''.

23 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Свредло за метал HSS Standard

Стандартно свредло за стомани с якост до 850 N/mm2.

requestavailability.successmessage

Свредло за метал HSS Zebra

Прецизно свредло за стомана за общо приложение в стомани с якост до 850 N/mm 2.

requestavailability.successmessage

Свредло за метал накрайник 1/4 6.0mm

COXT978204

Подходящ за ламарина, стомана и ковък чугун

requestavailability.successmessage

Пробиване и нарязване на резби

Close
Filter by Clear All
Наскоро преглеждани продукти