Спринклерна скоба, крушовидна, VdS, 2'', M8

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Повърхност: Поцинкована
EN стандарт: 1661, 10327
Материал: Стомана
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 0543517060
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Cradle to Cradle®-сертифициран

Подобряване на сградата чрез използване на безвредни материали
По-широк обхват на приложение за зелено строителство (GreenBuilding) и сертифициране на сгради в съответствие с LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът тук е върху опазването на ресурсите, например чрез използване на рециклиран материал в производствения процес.

Сертификат Vds №: G 4021036

Cradle to Cradle®-сертифициран

Подобряване на сградата чрез използване на безвредни материали
По-широк обхват на приложение за зелено строителство (GreenBuilding) и сертифициране на сгради в съответствие с LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и съвместими с околната среда. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът тук е върху опазването на ресурсите, например чрез използване на рециклиран материал в производствения процес.

Сертификат Vds №: G 4021036

Продуктови спецификации
Свързваща резбаМ8
Дължина109.5 мм
Вътрешен диаметър61 мм
Обхват на захващане в инчове2 инч