Скоба D25-51mm

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Кабелни връзки,KBL INOX,Неръждаема стомана ,AISI 304 със сферично уплътнение.

Допълнителна информация
Арт. номер: 08206 51
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Може да се използва навсякъде, където пластмасите не могат да се използват, например при високи околни температури или под силни химически въздействия За бързо, лесно и неограничено свързване на кабели, кабелни снопове, маркучи и др.

  • Самозатварящата се конструкция на главата намалява времето за монтаж
  • Изключително здрав материал (100 % неръждаема стомана)
  • Не ръждясва
  • Топлоустойчив UV-устойчив Устойчив на различни химикали
  • Без износване на изолацията на кабела
  • Сигурна заключваща глава без зъби

За използване при екстремни температури и тежки условия

Висока степен на устойчивост на корозия и атмосферни влияния

Може да се използва навсякъде, където пластмасите не могат да се използват, например при високи околни температури или под силни химически въздействия За бързо, лесно и неограничено свързване на кабели, кабелни снопове, маркучи и др.

  • Самозатварящата се конструкция на главата намалява времето за монтаж
  • Изключително здрав материал (100 % неръждаема стомана)
  • Не ръждясва
  • Топлоустойчив UV-устойчив Устойчив на различни химикали
  • Без износване на изолацията на кабела
  • Сигурна заключваща глава без зъби

За използване при екстремни температури и тежки условия

Висока степен на устойчивост на корозия и атмосферни влияния

Продуктови спецификации
Широчина7.9 мм
Дължина201 мм
Дебелина0.3 мм
Мин./макс. диаметър на снопа12.7-51 мм