| Максимална Температурна устойчивост | +250°С |
| Минимална Температурна устойчивост | -50°С |
| NSF регистрация | Не |
| Срок на годност | 18 месеца |
| Химическа основа | Минерално масло |
| Плътност | 7,78 г/см3 |
| Скорост на втвърдяване | 1.5 мм/24ч |
| Мирис | Характерен |
| Мин. време за образуване на кора | 6 минути |
| Макс. време за образуване на кора | 15 минути |
| Твърдост по Shore A | 30 |
| Удължение при скъсване | 300% |
| Абсорбиране на продължително движение (до 150°C) | 25% |
| Абсорбиране на продължително движение (над 150°C) | 18% |
| Максимална Температура за обработка | +40°C |
| Минимална Температура за обработка | -20°C |
| Максимална Температурна устойчивост (краткотрайно) | 300°C |