Щипка - черна, изолирана, 600A

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

  • Максимален ток: 600 A
  • Дължина: 160 мм
  • Ъгъл на отваряне: 45 градуса
  • Ширина на отвора: 35 мм
  • Материал: Листова стомана
  • Максимално напречно сечение на проводника: 35 мм²
Допълнителна информация
Арт. номер: 077330561
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 85.90 € с ДДС

Поцинкована ламарина; с медна мрежа като терминална връзка

  • Всяка страна на скобата е подсилена с поцинкована месингова вложка
  • Изолация, устойчива на студ (Escorena Ultra EVA)
  • Връзка на кабела до 35 мм², с кабелен накрайник:
    • Болт M6 и назъбена заключваща гайка
    • Облекчение на напрежението
  • Тегло: приблизително 230 г

Поцинкована ламарина; с медна мрежа като терминална връзка

  • Всяка страна на скобата е подсилена с поцинкована месингова вложка
  • Изолация, устойчива на студ (Escorena Ultra EVA)
  • Връзка на кабела до 35 мм², с кабелен накрайник:
    • Болт M6 и назъбена заключваща гайка
    • Облекчение на напрежението
  • Тегло: приблизително 230 г
Продуктови спецификации
ЦвятЧерен
Максимален ток600 A
Дължина160 мм
Ъгъл на отваряне45 градуса