Самораздувна лента VKP Basic, 15/6-10мм, 5,6м

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Водоустойчива, предварително компресирана уплътнителна лента BG2 с тествана устойчивост на дъжд до 300 Паскала.

Химична основа: Фин отворенопорест полиуретанов дунапрен
Мин. устойчивост на дъжд (налягане)/условия: 300 Pa / съгласно DIN 18542-BG2
Клас на строителни материали/условия: B2 – Нормално запалим / съгласно DIN 4102
Устойчивост на ултравиолетови лъчи: Да, при монтаж с устойчивост на дъжд
Мин./макс. температурна устойчивост: -30 до 90 °C
Срок на годност от производството: 18 месеца
Условия за поддържане на срока на годност от производството: при 5°C до 25°C

Допълнителна информация
Арт. номер: 0875115010
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Тествано качество на лентата съгласно DIN 18542-BG2

Може да се използва до височина на сграда от 20 м
Високо ниво на безопасност чрез изпълнение на всички тестови параметри на BG2
Освен BG2: тествана директна устойчивост на атмосферни влияния и UV

Повишена безопасност и разширен обхват на приложение благодарение на допълнителни тестове
Предотвратяване на рекламации и скъпо струващи поправки
Висока толерантност на лентата

Лентата уплътнява надеждно дори при фуги с толеранс
Спестяване на разходи чрез използване на по-малко размери ленти
Спестяване на време при нанасяне

Не е необходимо предварително третиране с грунд
Не се използват инструменти за обработка
Предварително компресирана и самозалепваща се

Предварително компресираната, едностранно самозалепваща се уплътнителна лента VKP Basic уплътнява фугите надеждно и трайно в една стъпка.

След освобождаване на компресията, уплътнителната лента развива еластичност, която здраво притиска фугите и компенсира неравностите на фугата.

В зависимост от времето на монтаж, неадхезивната страна развива леко анкериране върху съседния строителен материал.

Забележка
Изберете правилния размер на лентата:

  1. Определете ширините на фугите от конструкцията и ги класифицирайте в скалата за "устойчивост на дъжд"

  2. След това изберете необходимия размер на лентата

  3. Изберете каталожен номер според цвета на лентата

  4. Определете количеството на ролките

Скоростта на разширяване на VKP Basic зависи от температурата. Поведението на разширяване на лентата не подлежи на конкретни спецификации и се базира само на емпирични стойности. Времето за възстановяване на лентата зависи от температурата на съхранение и обработка. Важат следните правила: Колкото по-дълго е времето за съхранение и колкото по-ниска е температурата на обработка, толкова по-дълги са времената за възстановяване.

При високи температури съхранявайте лентата на хладно място; при ниски температури – на топло място.

Само за монтаж, устойчив на дъжд.

Инструкциите за употреба са препоръки, базирани на тестовете, които сме провели, и нашия опит; извършете собствени тестове преди всяко приложение. Поради големия брой приложения, както и условията за съхранение и обработка, не поемаме никаква отговорност за конкретен резултат. Доколкото нашата безплатна клиентска служба предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази услуга не поема никаква отговорност, освен ако съветът или информацията не попада в обхвата на нашата договорно уговорена услуга. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме си правото да правим технически промени и да развиваме продуктите по-нататък.

Тествано качество на лентата съгласно DIN 18542-BG2

Може да се използва до височина на сграда от 20 м
Високо ниво на безопасност чрез изпълнение на всички тестови параметри на BG2
Освен BG2: тествана директна устойчивост на атмосферни влияния и UV

Повишена безопасност и разширен обхват на приложение благодарение на допълнителни тестове
Предотвратяване на рекламации и скъпо струващи поправки
Висока толерантност на лентата

Лентата уплътнява надеждно дори при фуги с толеранс
Спестяване на разходи чрез използване на по-малко размери ленти
Спестяване на време при нанасяне

Не е необходимо предварително третиране с грунд
Не се използват инструменти за обработка
Предварително компресирана и самозалепваща се

Предварително компресираната, едностранно самозалепваща се уплътнителна лента VKP Basic уплътнява фугите надеждно и трайно в една стъпка.

След освобождаване на компресията, уплътнителната лента развива еластичност, която здраво притиска фугите и компенсира неравностите на фугата.

В зависимост от времето на монтаж, неадхезивната страна развива леко анкериране върху съседния строителен материал.

Забележка
Изберете правилния размер на лентата:

  1. Определете ширините на фугите от конструкцията и ги класифицирайте в скалата за "устойчивост на дъжд"

  2. След това изберете необходимия размер на лентата

  3. Изберете каталожен номер според цвета на лентата

  4. Определете количеството на ролките

Скоростта на разширяване на VKP Basic зависи от температурата. Поведението на разширяване на лентата не подлежи на конкретни спецификации и се базира само на емпирични стойности. Времето за възстановяване на лентата зависи от температурата на съхранение и обработка. Важат следните правила: Колкото по-дълго е времето за съхранение и колкото по-ниска е температурата на обработка, толкова по-дълги са времената за възстановяване.

При високи температури съхранявайте лентата на хладно място; при ниски температури – на топло място.

Само за монтаж, устойчив на дъжд.

Инструкциите за употреба са препоръки, базирани на тестовете, които сме провели, и нашия опит; извършете собствени тестове преди всяко приложение. Поради големия брой приложения, както и условията за съхранение и обработка, не поемаме никаква отговорност за конкретен резултат. Доколкото нашата безплатна клиентска служба предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази услуга не поема никаква отговорност, освен ако съветът или информацията не попада в обхвата на нашата договорно уговорена услуга. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме си правото да правим технически промени и да развиваме продуктите по-нататък.

Продуктови спецификации
ЦвятЧерен
Ширина15 мм
Мин./макс. ширина на фугата за водонепроницаемост при силен дъжд6-10 мм
Дължина на ролката5.6 м