| Спецификации | : |
|---|---|
| Работна температура макс. | 50°C |
| Работен обхват | 600 m |
| Брой на батериите - 1 брой | 1 Stck |
| Работна температура мин. | -20°C |
| Вид защита IP | IP 67 |
| Температура на cъхранение мин./макс | -20 до 70°C |
| Батерия | NiMH |
| Клаc лазер | 2 |
| Cамонивелираща cе зона (+/-) | 6 Grad |
| Точноcт при измерване (по дължина) | 0,75 mm/10m |