Резбова втулка-(DSP)-M3 L=6

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Спестява време при ремонт на резби и усилване на резби

  • Материал: Стомана, цементирана
  • Повърхност: Поцинкована с дебелослойна пасивация
  • RoHS-съвместим: Да
Допълнителна информация
Арт. номер: 0660301030
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 85.90 € с ДДС

За създаване на високоякостни винтови съединения и други резбови съединения в материали с ниска якост на срязване, като например чугун, алуминиеви сплави, пластмаси, твърда дървесина и др.

  • Вложките се завиват директно в предварително пробит или предварително отлят отвор.
  • Режещ ефект благодарение на остри ръбове и прекъснати резби на външната резба.
  • Предните резби са скосени за по-лесно рязане и вграждане.
  • Режещият слот държи вложките на място дори при силни вибрации или разтърсване на детайла.
  • Хром(VI)-без поцинковане с дебелослойна пасивация за добра защита от корозия (устойчивост на корозия при тест със солен спрей съгласно DIN EN ISO 9227-NSS (h): 72 часа бяла ръжда/120 часа червена ръжда).

За създаване на високоякостни винтови съединения и други резбови съединения в материали с ниска якост на срязване, като например чугун, алуминиеви сплави, пластмаси, твърда дървесина и др.

  • Вложките се завиват директно в предварително пробит или предварително отлят отвор.
  • Режещ ефект благодарение на остри ръбове и прекъснати резби на външната резба.
  • Предните резби са скосени за по-лесно рязане и вграждане.
  • Режещият слот държи вложките на място дори при силни вибрации или разтърсване на детайла.
  • Хром(VI)-без поцинковане с дебелослойна пасивация за добра защита от корозия (устойчивост на корозия при тест със солен спрей съгласно DIN EN ISO 9227-NSS (h): 72 часа бяла ръжда/120 часа червена ръжда).
Продуктови спецификации
Тип резба x номинален диаметърМ3
Дължина6 мм
Външен диаметър x стъпка5 x 0.5 мм
Минимален/максимален диаметър на отвора за пробиване4.6-4.8 мм