Размери: 0,236 x 0,142 x 0,02 м
Тегло: 0,105 кг
Тип опаковка: Стандартен блистер
Ледено закалени
Твърдост SK 7 (около 53 HRC)
5 броя в диспенсър (дозаторна опаковка)
Дебелина: 0,65 mm
Лесно рязане на алуминиеви, медни и тънкостенни метални тръби. Специално проектиран за тръби V2A / INOX.
Комбиниран джобен макетен нож + 12 накрайника. ZEBRA
Режещо острие за метал 300 мм, назъбено от едната страна, много гъвкаво, 3 броя
Размери: 0,17 x 0,08 x 0,02 м
Тегло: 0,032 кг
Тип опаковка: Опаковано на карта
Макетен нож к-т с 3 бр. черни резци
Размери: 0,215 x 0,085 x 0,03 м
Тегло: 0,15 кг
Тип опаковка: Опаковано на карта
Макетен нож с трапецовидно острие и държач за битове.
Комплект пластмасови макетни ножове с чупещи се остриета – 2 броя
Кой не цени макетен нож? Това е основен многофункционален ръчен инструмент, без който просто не можете. Макетни ножчета често се срещат както в домакинството, така и в промишлеността и осигуряват необходимата помощ при различни дейности. Перфектни са за детайлно рязане, издълбаване, изработване на шаблони и други, на широк спектър от повърхности, което ги превръща в идеалните ножове за почти всичко.
Уверете се, че винаги имате остро като бръснач острие под ръка с подходящото за работата макетно ножче. Изберете дължина на острието, която съответства на материала, с който работите, и прибирайте острието, когато Вашият макетен нож не се използва.
Макетни ножове са идеални за:
Нашите макетни ножчета са перфектни за прецизно рязане, имат издръжлива дръжка, която позволява пълен контрол върху работата Ви. Острието е с множество настройки на позицията и достатъчно мощно, за да реже различни материали, без да Ви пореже.
Макетен нож Wurth - kачество, издръжливост, лекота на използване и преди всичко безопасност.