Макетен нож 18мм. Wurth

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Двукомпонентен макетен нож, 18 mm Wurth 

Допълнителна информация
Арт. номер: 071566 271
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Характеристики:

  • Двукомпонентен дизайн със стоманен водач на острието
  • Защита при издърпване
  • Затягащо колело фиксира острието.

Технически характеристики:

Дължина на острието18 mm
Дължина на ножа170 mm

Характеристики:

  • Двукомпонентен дизайн със стоманен водач на острието
  • Защита при издърпване
  • Затягащо колело фиксира острието.

Технически характеристики:

Дължина на острието18 mm
Дължина на ножа170 mm