Държачи

Popular products from category Държачи

Loading
Преглед като Таблица Списък
Подреди по
Филтриране

Държач за вложки SDS PLUS 1/2'' L74mm WURTH

0614176782
Държач за вложки SDS PLUS DIN 7428 1/2'', L 74 mm.

requestavailability.successmessage

Държачи за битове с накрайници 1/4" 6бр. к-т

B20703

Размери: 0,12 x 0,078 x 0,031 м
Тегло: 0,107 кг
Тип опаковка: Стандартен блистер

requestavailability.successmessage

К-т Битове 1/4 " 25mm 142ч

5964061401

ПРОМО ЦЕНА

Възползвайте се от 45% отстъпка за Комлект Битове 1/4 " 25mm, 142 части

requestavailability.successmessage

Магнетизатор за битове и отвертки WURTH

57153500

Магнетизатор за битове и отвертки WURTH 

requestavailability.successmessage

Магнитен държач - 1/4" - L150mm, WURTH

0614176639

Иновативен държач за битове с функция за бърза смяна с една ръка.

requestavailability.successmessage

Магнитен държач - 1/4" - L175mm, WURTH

0614176758

Магнитен държач 1/4", L175 mm.

requestavailability.successmessage

Магнитен държач - 1/4" - L50mm, WURTH

0614176754

Магнитен държач 1/4", L 50 mm.

requestavailability.successmessage

Магнитен държач - 1/4" - L74mm, WURTH

0614176702

Магнитен държач 1/4", L74 mm.

requestavailability.successmessage

Магнитен държач 1/4" L150mm ZEBRA

0613712

Магнитен държач 1/4", L150 mm, ZEBRA.

requestavailability.successmessage

Магнитен държач 1/4" L60mm WURTH

5614176638

Магнитен държач 1/4", L60 mm.

requestavailability.successmessage

requestavailability.successmessage

Магнитен държач 1/4" бързосменен L51mm WURTH

0614176711

Държач за накрайници 1/4", бързосменен, L51 mm.

requestavailability.successmessage

Магнитен държач стандартен 1/4" L50mm WURTH

0614176697
Магнитен държач стандартен 1/4", L50 mm.

requestavailability.successmessage

Накрайник за самопробивни винтове 1/4'', L51 mm

Накрайник изработен от Cr-V стомана.

requestavailability.successmessage

requestavailability.successmessage

Накрайници за самопрбивни винтове 5бр. к-т COX

COXB365001

Размери: 0,225 x 0,2 x 0,115 м
Тегло: 0,242 кг
Тип опаковка: Опаковано в търговски дисплей

requestavailability.successmessage

Удължение за накрайник 1/4x 60mm COX

COXT973210

Универсален държач за битове, подходящ за битове 1/4"

requestavailability.successmessage

Универсален магнитен държач, L=66mm за 1/4"

0614176638

Универсален магнитен държач, L=66mm за 1/4"

requestavailability.successmessage

Ъглов адаптер 1/4

B20908

Размери: 0,18 x 0,11 x 0,02 м
Тегло: 0,178 кг
Тип опаковка: Стандартен блистер

requestavailability.successmessage

Ъглов предавателен механизъм 6mm, 130x25x30

071392 07

Ъглов предавателен механизъм 6 mm, 1/4" -  130x25x30

Максимум до 11 Nm

requestavailability.successmessage