К-т ключове звезда удължени 10-24mm 6бр. WURTH

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комплект звездогаечни ключове, 6 части.

Допълнителна информация
Арт. номер: 071423550
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Включва следните размери ключове:

  • 10 x 11 mm, 12 x 14 mm, 13 x 15 mm, 16 x 18 mm, 17 x 19 mm, 22 x 24 mm

 

Характеристики:

  • Материал: Хром ванадиева стомана
  • Повърхност: Хромирана/матово покритие
  • Геометрия: Прав, много тънък дизайн на пръстена за труднодостъпни места

Включва следните размери ключове:

  • 10 x 11 mm, 12 x 14 mm, 13 x 15 mm, 16 x 18 mm, 17 x 19 mm, 22 x 24 mm

 

Характеристики:

  • Материал: Хром ванадиева стомана
  • Повърхност: Хромирана/матово покритие
  • Геометрия: Прав, много тънък дизайн на пръстена за труднодостъпни места