Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Раздвижен ключ тресчотен 250mm

    86,4 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Раздвижен Ключ тресчотен 250 мм (10").

    Допълнителна информация
    Арт. номер: 571572201
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 168 лв. с ДДС

    • Обхват на челюстта 0-35mm

    • Материал: хром - ванадий

    • Ергономична дръжка

    • Геометрия - позиция на челюстта 15°

    • Тясна глава, подходяща за използване на труднодостъпни места

    • Тресчотната функция го прави по-бърз и удобен за използване в тесни пространства

    • Лост за заключване/отключване на тресчотният механизъм

    • Обхват на челюстта 0-35mm

    • Материал: хром - ванадий

    • Ергономична дръжка

    • Геометрия - позиция на челюстта 15°

    • Тясна глава, подходяща за използване на труднодостъпни места

    • Тресчотната функция го прави по-бърз и удобен за използване в тесни пространства

    • Лост за заключване/отключване на тресчотният механизъм

    Продуктови спецификации
    Бранд Würth
    Вид ключ Раздвижен
    Форма Прави
    Задвижване Регулируемо