Рап.винт шир. периферия PH2-черен-ø4.2х13мм

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.
Допълнителна информация
Арт. номер: 018934213 Q1000
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър4.2 mm
Дължина13 mm
ПокритиеЧерно-оксидиран
ЗадвижванеPH 2
Продуктови спецификации
Диаметър4.2 mm
Дължина13 mm
ПокритиеЧерно-оксидиран
ЗадвижванеPH 2