Рамков дюбел ZP-RK с винт SW10 8x100

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Рамков дюбел ZP-RK с винт със задвижване SW.

Допълнителна информация
Арт. номер: 1912808100
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • Рамковият дюбел с голяма фланцева шайба перфектно изолира от закрепвания материал, като по този начин предотвратява контактна корозия.
  • Геометрията на дюбела е проектирана да се разпространява в много равнини.
  • Продуктите от сериите ZP-RK и ZP-RS са получили Европейско Техническо Одобрение ETA-19/0573, което осигурява най-високо качество, отговарящо на нуждите на най-взискателните клиенти.
  • Европейско Техническо Одобрение ETA-21/0610 
  • Материал: Дюбел - найлон / полиамид Винт - поцинкована стомана
  • Препоръчва се за широк спектър от приложения в строителството. Материали с категории на основните материали: A, B, C, D.

 

  • Рамковият дюбел с голяма фланцева шайба перфектно изолира от закрепвания материал, като по този начин предотвратява контактна корозия.
  • Геометрията на дюбела е проектирана да се разпространява в много равнини.
  • Продуктите от сериите ZP-RK и ZP-RS са получили Европейско Техническо Одобрение ETA-19/0573, което осигурява най-високо качество, отговарящо на нуждите на най-взискателните клиенти.
  • Европейско Техническо Одобрение ETA-21/0610 
  • Материал: Дюбел - найлон / полиамид Винт - поцинкована стомана
  • Препоръчва се за широк спектър от приложения в строителството. Материали с категории на основните материали: A, B, C, D.

 

Продуктови спецификации
Диаметър на дюбела8 мм
Дължина на дюбела100 мм
Дължина на болта105 мм
Дълбочина на монтажния отвор70 мм
Максимална дебелина на фиксирания елемент40 мм