producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Мъжко софтшел яке GALE, черно, от 100% полиестер за работа на открито. С воден стълб 8000 mm, дишаща трислойна материя, качулка и регулируеми маншети.
requestavailability.successmessage
Мъжко работно софтшел яке от трислойна еластична материя, 100% полиестер, 320 g/m². Водният стълб от 8000 mm осигурява защита от влага, а паропропускливостта от 5000 g/m²/24 h подпомага отвеждането на водните пари. Якето е ветроустойчиво и има ръкави с кройка за свободно движение, регулируема качулка, преден цип SBS, маншети с велкро и два външни джоба с цип. Подходящо е за работа на открито в хладно и променливо време.
Да се спазват указанията на производителя върху етикета относно пране, сушене, гладене и почистване на дрехите. Да не се използват неподходящи препарати или методи за почистване, които могат да повредят тъканта, цветовете, светлоотразителните елементи или други функционални части на дрехата.Дрехите да се съхраняват чисти и сухи, на проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина, влага и контакт с агресивни химикали.
Преди употреба дрехите трябва да се проверяват за разкъсвания, прекомерно износване, повредени шевове, ципове, копчета, светлоотразителни елементи или други дефекти.Да се използват само по предназначение и в подходящи за конкретната дреха условия на работа.Повредени или силно износени работни дрехи трябва да бъдат подменени, когато състоянието им не позволява безопасна и пълноценна употреба. При модели със специфични защитни свойства трябва да се спазват допълнителните указания и ограничения, посочени от производителя.
Обезопасяващи обувки MIA S3 SRC по EN ISO 20345:2011 , със стоманено бомбе, стоманена антипрободна пластина и горна част от естествена кожа.
Тениска KOS в черно от 100% памук с Soft Touch обработка, подходяща за ежедневна работа и свободното време. Мека материя, оребрена яка и подсилена лента на врата.
Работни нитрилни ръкавици RED NITRILE от Würth с полиестерна плетка и гладко нитрилно покритие. Осигуряват добър захват при работа с леко омаслени детайли, висока чувствителност и комфорт при монтажни и сервизни дейности.
Яке OCEAN е с модерен, спортен дизайн. Изработен от материал, наречен Softshell, който получи името си благодарение на това, че макар и тънък, той предлага изключителна устойчивост на проникване на вятър, като в същото време е с отлична топлоизолация.
Работни панталони Rossini Tech R-Stretch, изработени от еластичен памучен туил, осигуряващи комфорт, издръжливост и функционалност при ежедневна работа в различни условия.