producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Работни обувки NINJA O1 FO SRC по БДС EN ISO 20347:2012, от естествена кожа, с антистатични свойства и маслоустойчива PU подметка.
requestavailability.successmessage
Ниските работни обувки NINJA O1 FO SRC са предназначени за професионални дейности, при които не се изискват защитно бомбе и антипрободна вложка. Горната част от естествена кожа е комбинирана с дишаща 3D текстилна подплата, която подпомага циркулацията на въздуха и комфорта при продължително носене. Анатомичната, сменяема и антистатична стелка от пеноматериал допринася за по-удобно стъпване, а шприцваната еднокомпонентна PU подметка поглъща енергията в областта на петата, устойчива е на горивни масла и осигурява стабилно сцепление съгласно SRC.
Категория на ЛПС: IIСертификационен стандарт: БДС EN ISO 20347:2012Клас на защита: O1 FO SRC
Обувките не предпазват пръстите от удар и притискане и нямат антипрободна вложка. Не трябва да се използват, когато оценката на риска изисква защитни обувки по EN ISO 20345.
Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.
Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.
Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Работните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на функционалните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.
Работен полугащеризон TROLLEY от 100% памук с плътност 260 g/m², с еластични презрамки, регулируема талия и практични джобове за инструменти, бадж и лични вещи.
Работни чорапи WÜRTH ALL SEASON в цвят антрацит с бял кант. Съдържат 80% памук и 20% полиамид, с въздушни канали, фиксиращ ластик и ватирана защита на ахилеса.
Двуцветна работна тениска CORPORATE в сиво и черно от 60% памук и 40% полиестер, с гръден джоб за химикал и подсилена странична лента за ежедневна работа.
Крем гел за почистване на ръце - 5000ml.