producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Червени работни чорапи WURTH(Y) ИНСТРУМЕНТИ, размер 41–45. С анатомична конструкция, еластична материя, усилени пети и пръсти и комфортен шев при пръстите.
requestavailability.successmessage
Работните чорапи WURTH(Y) ИНСТРУМЕНТИ съчетават анатомична конструкция и еластична материя за удобно прилягане при движение. Съставът включва 82% дълговлакнест пениран памук, 14% полиамид и 4% ликра. Усилените пети и пръсти допълват конструкцията в натоварените зони. Комфортният шев при пръстите е изпълнен на кетел-автомат, а единичният ластик в горния край допринася за удобството при носене. Червената основа е допълнена с черни мотиви на инструменти и контрастни детайли.
Да се спазват указанията на производителя върху етикета относно пране, сушене, гладене и почистване на дрехите. Да не се използват неподходящи препарати или методи за почистване, които могат да повредят тъканта, цветовете, светлоотразителните елементи или други функционални части на дрехата.
Дрехите да се съхраняват чисти и сухи, на проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина, влага и контакт с агресивни химикали.
Преди употреба дрехите трябва да се проверяват за разкъсвания, прекомерно износване, повредени шевове, ципове, копчета, светлоотразителни елементи или други дефекти.
Да се използват само по предназначение и в подходящи за конкретната дреха условия на работа.
Повредени или силно износени работни дрехи трябва да бъдат подменени, когато състоянието им не позволява безопасна и пълноценна употреба. При модели със специфични защитни свойства трябва да се спазват допълнителните указания и ограничения, посочени от производителя.
Защитните ръкавици Würth PU GREY са леки и гъвкави ръкавици за прецизни монтажни дейности и работа с малки детайли. Полиестерната плетка с 13 gg осигурява добро прилягане към ръката, а лекото полиуретаново покритие върху дланта подпомага стабилния захват. Подходящи са за работа в суха и леко омаслена среда.
Обезопасяващи обувки HERMES S3 SRC по EN ISO 20345:2011, с композитно бомбе, кевларена антипрободна вложка и горна част от естествена кожа.
Работни чорапи WÜRTH ALL SEASON в цвят антрацит с бял кант. Съдържат 80% памук и 20% полиамид, с въздушни канали, фиксиращ ластик и ватирана защита на ахилеса.
Работен панталон SLICK от полиестер, памук и еластан, с еластична талия, големи карго джобове, джобове за наколенки и подсилване в долната част на крачолите.