producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Работен панталон SLICK от полиестер, памук и еластан, с еластична талия, големи карго джобове, джобове за наколенки и подсилване в долната част на крачолите.
requestavailability.successmessage
Работният панталон SLICK е изработен от 73% полиестер, 25% памук и 2% еластан, с подсилвания от 100% полиестер Oxford. Еластичната талия осигурява удобно прилягане, а кройката Regular позволява свобода на движение. Големите двойни предни джобове и карго джобовете с разширение и капак осигуряват място за работни принадлежности. Допълнителният джоб е подходящ за инструменти или телефон. Джобовете за наколенки позволяват поставяне на защитни вложки, а подсилването отзад в долната част на крачолите ограничава износването в натоварената зона. Моделът разполага и с халка за бадж на талията.
Да се спазват указанията на производителя върху етикета относно пране, сушене, гладене и почистване на дрехите. Да не се използват неподходящи препарати или методи за почистване, които могат да повредят тъканта, цветовете, светлоотразителните елементи или други функционални части на дрехата.
Дрехите да се съхраняват чисти и сухи, на проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина, влага и контакт с агресивни химикали.
Преди употреба дрехите трябва да се проверяват за разкъсвания, прекомерно износване, повредени шевове, ципове, копчета, светлоотразителни елементи или други дефекти.
Да се използват само по предназначение и в подходящи за конкретната дреха условия на работа.
Повредени или силно износени работни дрехи трябва да бъдат подменени, когато състоянието им не позволява безопасна и пълноценна употреба. При модели със специфични защитни свойства трябва да се спазват допълнителните указания и ограничения, посочени от производителя.
Защитните ръкавици Würth BLACK PU са изключително леки и гъвкави ръкавици за фина работа, монтаж и прецизна обработка на малки детайли. Полиестерната плетка с 13 gg осигурява добро прилягане и висока чувствителност на пръстите, а тънкото полиуретаново покритие върху дланта подпомага стабилния захват. Подходящи са за работа в суха и леко омаслена среда.
Обезопасяващи обувки SHRIKE по EN ISO 20345:2011, с композитно бомбе, неметална текстилна вложка и водоотблъскваща горна част от набук.
Всесезонен работен панталон WORKER от 100% памук, 260 g/m², със странични ластици в талията, джоб Lock System, тройни шевове и светлоотразителни ивици на задния джоб.
Класическа мъжка тениска CRAFT в цвят черно, от 100% памук, за ежедневна работа и свободно време, с тръбна кройка, еластично деколте и силиконова обработка.
Софтшел яке BLACK COOPER за работа на открито и ежедневно носене, от 96% полиестер и 4% еластан, с подвижна качулка, три функционални джоба и воден стълб 5000 mm.