Предпазители - 25 AMP

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Плосък предпазител

ATO FLBLDEFSE-ATO-ЧЕРЕН-1A

Допълнителна информация
Арт. номер: 0731025
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Макс.Ток25 А
Цвят32 V/DC
Мин./макс. работна температура-40 to 125 °C
Продуктови спецификации
Макс.Ток25 А
Цвят32 V/DC
Мин./макс. работна температура-40 to 125 °C