Предпазители - 15 AMP

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Плосък предпазител

ATO FLBLDEFSE-ATO-ЧЕРЕН-1A

Допълнителна информация
Арт. номер: 0731015
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Макс.Ток15 А
Цвят32 V/DC
Мин./макс. работна температура-40 to 125 °C
Продуктови спецификации
Макс.Ток15 А
Цвят32 V/DC
Мин./макс. работна температура-40 to 125 °C